Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A S/FTP oran K50 Dca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

50 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Ulkovaipan väri - oranssi

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 50 m

  • AWG - 23

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849757136

Sähkönumero

V009819

Toimittajan tuotenumero

75713

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

50 m

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.5 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksoissuojattu LAN-kaapeli verkkokomponenttien liittämiseen Kokoamaton patch-kaapeli LSA-liitäntätekniikalla sisäkäsittelyyn ja asennukseen S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukas kuparijohdin (CU) ja kaksoissuojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tukeva, halogeeniton kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia tulipalon sattuessa ja varmistaa kestävyyden. CAT-7A-verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE/PoE+) Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja DCA-palosuojausluokan