Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A S/FTP sin K100 Dca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

100 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 7A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sininen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849918933

Sähkönumero

V009797

Toimittajan tuotenumero

91893

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

7A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sininen

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

22

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.8 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksoissuojattu LAN-kaapeli asennukseen pieneen toimistoon ja kotitoimistoon (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukas kuparijohdin (CU) ja suojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa, halogeeniton kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia tulipalon sattuessa ja mahdollistaa pitkäaikaisen toiminnallisen eheyden. CAT-7A-verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE/PoE+). Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja DCA-palosuojausluokan.