GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI Mini 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI Mini 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - mini-HDMI

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849740817

Sähkönumero

V011803

Toimittajan tuotenumero

74081

Tukkuerä

60

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

mini-HDMI

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ → Mini HDMI™ ‑kaapeli, 4K/60 Hz. Adapterityyppinen HDMI™‑kaapeli laitteille, joissa on Mini HDMI™ ‑liitäntä (esim. action‑kamerat, digikamerat, videokamerat, minitietokoneet ja Raspberry Pi Zero/Zero 2 W). Kaapeli tukee Ultra HD ‑tarkkuutta jopa 4K @ 60 Hz ja maksimissaan 18 Gbit/s tiedonsiirtonopeutta. Soveltuu sekä kuva‑ että äänisignaalin siirtoon televisioihin, monitoreihin ja projektoreihin. Yhteensopiva laajasti eri kameramallien ja pienlaitteiden kanssa. Tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑äänipalautuskanavaa.