GOOBAY - Videokaapeli - mDP > DP uros/uros 1 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - mDP > DP uros/uros 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - Mini DisplayPort (MiniDP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849528583

Sähkönumero

V011560

Toimittajan tuotenumero

52858

Tukkuerä

50

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

Mini DisplayPort (MiniDP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Mini DisplayPort™ 1.2 → DisplayPort™ ‑adapterikaapeli, 4K/60 Hz. Mini DisplayPort™–DisplayPort™‑adapterikaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon laitteista, joissa on mini DisplayPort ‑lähtö, kuten Apple Mac Mini, iMac, MacBook sekä monet PC‑kannettavat ja työasemat. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 60 Hz ‑signaalia ja välittää sekä videon että HD‑äänen DisplayPort‑yhteensopivaan näyttöön tai projektoriin. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella. Slim‑rakenne estää viereisten porttien peittymisen ja sopii erityisen hyvin kannettavien tietokoneiden tiiviisti sijoitettuihin liitäntöihin. Kultapinnoitetut liittimet varmistavat vakaan ja häiriöttömän signaalinsiirron.