GOOBAY - Kaiutinkaapeli - CCA, 2x0.75mm², 100m, pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Ulkovaipan väri:
monivärinenTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Kaapelin muoto - pyöreä
Kaapelin korkeus (noin) - 2.5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849150227
Sähkönumero
V009697
Toimittajan tuotenumero
15022
Tukkuerä
4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
2.5 mm
Kaapelin leveys (noin):
5 mm
Ulkovaipan väri:
monivärinen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Paino:
18 kg/km
Pakkauksen sisältö:
100 m


