GOOBAY - Kaiutinkaapeli - CCA, 2x2.5mm², 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²Ulkovaipan väri:
väritönTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Kaapelin muoto - pyöreä
Kaapelin korkeus (noin) - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849677236
Sähkönumero
V009691
Toimittajan tuotenumero
67723
Tukkuerä
20
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
4 mm
Kaapelin leveys (noin):
8 mm
Ulkovaipan väri:
väritön
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Paino:
40 kg/km
Pakkauksen sisältö:
10 m


