GOOBAY - Kaiutinkaapeli - CCA, 2x4mm², 10m, pun


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²Ulkovaipan väri:
monivärinenTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - PVC
Kaapelin muoto - pyöreä
Kaapelin korkeus (noin) - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849677380
Sähkönumero
V009710
Toimittajan tuotenumero
67738
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
PVC
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
5 mm
Kaapelin leveys (noin):
10 mm
Ulkovaipan väri:
monivärinen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Paino:
70 kg/km
Pakkauksen sisältö:
10 m