Etusivu

GOOBAY - Kaiutinkaapeli - Cu, 2x1.5mm², 10m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Laitteen rakenne - keskuksen asennus

  • Laajennettava - kyllä

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849151262

Sähkönumero

V009751

Toimittajan tuotenumero

15126

Tukkuerä

20

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

keskuksen asennus

Laajennettava:

kyllä

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hifi-järjestelmien, kotiteatterijärjestelmien, kaiuttimien, vastaanottimien, vahvistimien ja tehovahvistimien helppoon johdotukseen Yhdistettynä nykyaikaisiin hifi-äänijärjestelmiin kaiutinkaapeli luo vertaansa vailla olevan musiikkikokemuksen korkeimmalla äänenlaadulla. Kaiutinkaapeli korkealaatuisella säikeisellä kuparilangalla (OFC: Oxygen Free Copper) erittäin hyviin siirto-ominaisuuksiin mm. hifijärjestelmän ja kaiuttimen välillä Napaisuusmerkintä oikeaan liitäntään ja kaiutinlinjan helppoon reititykseen Joustavan ja kestävän PVC-kaapelivaipan ansiosta Hi-Fi-kaapeli on helppo taivuttaa ja asentaa. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan Metreitse toimitettu Goobay Hi-Fi -kaiutinkaapeli voidaan koota kulloiseenkin käyttöön.