Etusivu

GOOBAY - Kaiutinkaapeli - Cu, 2x1.5mm², 10m, pun

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.35 mm²

Ulkovaipan väri:

monivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotväritön

Pakkauksen sisältö:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdineriste - PVC

  • Kaapelin muoto - pyöreä

  • Kaapelin korkeus (noin) - 3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849150968

Sähkönumero

V009719

Toimittajan tuotenumero

15096

Tukkuerä

20

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

2

Johdineriste:

PVC

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin korkeus (noin):

3 mm

Kaapelin leveys (noin):

6 mm

Ulkovaipan väri:

monivärinen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Paino:

50 kg/km

Pakkauksen sisältö:

10 m

Hifi-järjestelmien, kotiteatterijärjestelmien, kaiuttimien, vastaanottimien, vahvistimien ja tehovahvistimien helppoon johdotukseen Yhdistettynä nykyaikaisiin hifi-äänijärjestelmiin kaiutinkaapeli luo vertaansa vailla olevan musiikkikokemuksen korkeimmalla äänenlaadulla. Kaiutinkaapeli korkealaatuisella säikeisellä kuparilangalla (OFC: Oxygen Free Copper) erittäin hyviin siirto-ominaisuuksiin mm. hifijärjestelmän ja kaiuttimen välillä Napaisuusmerkintä oikeaan liitäntään ja kaiutinlinjan helppoon reititykseen Joustavan ja kestävän PVC-kaapelivaipan ansiosta Hi-Fi-kaapeli on helppo taivuttaa ja asentaa. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan Metreitse toimitettu Goobay Hi-Fi -kaiutinkaapeli voidaan koota kulloiseenkin käyttöön.