GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5e 1x 90, U/UTP, must, 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849941931
Sähkönumero
V011994
Toimittajan tuotenumero
94193
Tukkuerä
40
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
15 m
Tämä laadukas CAT 5e ‑luokan U/UTP ‑verkkokaapeli mahdollistaa nopean ja vakaan verkkoyhteyden kotona ja toimistossa. Toiseen päähän integroitu 90° RJ45 ‑kulmaliitin on täydellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin, kuten seinän vieressä oleviin verkkolaitteisiin, TV‑kaappeihin tai työpisteisiin, joissa perinteinen suora liitin ei mahdu kunnolla.
Suoran RJ45‑liittimen lukitussuoja ehkäisee salvan rikkoutumista ja varmistaa häiriöttömän liitännän. Kaapeli on valmistettu kuparipäällysteisestä alumiinista (CCA), ja liittimissä on kultapinnoitetut koskettimet optimaalisen signaalin ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi. Jäykkä PVC‑vaippa ja bend relief ‑rakenne suojaavat kaapelia mekaaniselta rasitukselta. Sopii täydellisesti Gigabit Ethernet ‑yhteyksiin jopa 1000 Mbit/s asti.
Suoran RJ45‑liittimen lukitussuoja ehkäisee salvan rikkoutumista ja varmistaa häiriöttömän liitännän. Kaapeli on valmistettu kuparipäällysteisestä alumiinista (CCA), ja liittimissä on kultapinnoitetut koskettimet optimaalisen signaalin ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi. Jäykkä PVC‑vaippa ja bend relief ‑rakenne suojaavat kaapelia mekaaniselta rasitukselta. Sopii täydellisesti Gigabit Ethernet ‑yhteyksiin jopa 1000 Mbit/s asti.




