Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5e 1x 90°, U/UTP, valk, 15m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849941689

Sähkönumero

V011993

Toimittajan tuotenumero

94168

Tukkuerä

40

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

15 m

Tämä laadukas CAT 5e ‑luokan U/UTP ‑verkkokaapeli mahdollistaa nopean ja vakaan verkkoyhteyden kotona ja toimistossa. Toiseen päähän integroitu 90° RJ45 ‑kulmaliitin on täydellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin, kuten seinän vieressä oleviin verkkolaitteisiin, TV‑kaappeihin tai työpisteisiin, joissa perinteinen suora liitin ei mahdu kunnolla.

Suoran RJ45‑liittimen lukitussuoja ehkäisee salvan rikkoutumista ja varmistaa häiriöttömän liitännän. Kaapeli on valmistettu kuparipäällysteisestä alumiinista (CCA), ja liittimissä on kultapinnoitetut koskettimet optimaalisen signaalin ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi. Jäykkä PVC‑vaippa ja bend relief ‑rakenne suojaavat kaapelia mekaaniselta rasitukselta. Sopii täydellisesti Gigabit Ethernet ‑yhteyksiin jopa 1000 Mbit/s asti.