GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, 10m, vih

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
vihreäPakkauksen sisältö:
10 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - vihreä
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849501852
Sähkönumero
V009958
Toimittajan tuotenumero
50185
Tukkuerä
30
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
vihreä
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
10 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.5 mm
Kaapelityyppi:
F/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


