Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, 3m, har

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, 3m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Kaapelityyppi:

F/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849501296

Sähkönumero

V009895

Toimittajan tuotenumero

50129

Tukkuerä

90

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

3 m

AWG:

26

Yhteinen suoja:

folio

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.5 mm

Kaapelityyppi:

F/UTP

Koottu, suojattu CAT-5e LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Täysi kalvosuojaus (F/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimien napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-5e-verkkokaapeli, joka sopii Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000 Mbps Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan, Kaapelin rakenne: Kierretty parikaapeli Ethernet-kaapelin pituus on merkitty suoran pistokkeen päällystettyyn ohueen taittosuojaläpivientiin.