GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, F/UTP, 3m, kel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
keltainenPakkauksen sisältö:
3 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - keltainen
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849501678
Sähkönumero
V009944
Toimittajan tuotenumero
50167
Tukkuerä
90
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
keltainen
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
3 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelityyppi:
F/UTP


