GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, litt, 5m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - valkoinen
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849933615
Sähkönumero
V010817
Toimittajan tuotenumero
93361
Tukkuerä
80
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
5 m
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.5 mm
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
litteä
Kaapelityyppi:
U/UTP


