GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, litt, 7m, val

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849933622

Sähkönumero

V010818

Toimittajan tuotenumero

93362

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli, jossa on 2x lyhyttä RJ45-liitintyyppiä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin litteä Ethernet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus, voidaan asentaa ihanteellisesti esimerkiksi lattioiden tai jalkalistojen alle tilan säästämiseksi. Verkkokaapeli, jonka ulkomitat ovat n. 1,5 x 6,0 mm Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. CAT-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä. Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan Lyhyt tulppa ilman napsautettavaa nenäsuojaa