GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 5E, U/UTP, xover, 0.5m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - muu
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849688607
Sähkönumero
V010417
Toimittajan tuotenumero
68860
Tukkuerä
450
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
0.5 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.5 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


