GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, 1m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - muu
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849684715
Sähkönumero
V010400
Toimittajan tuotenumero
68471
Tukkuerä
200
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
1 m
AWG:
24
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.8 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP


