GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 0.15m, mag

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
muuPakkauksen sisältö:
0.15 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - muu
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 0.15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849924569
Sähkönumero
V010769
Toimittajan tuotenumero
92456
Tukkuerä
280
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
0.15 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


