GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 0.25m, ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä LON - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4040849933400
Sähkönumero
V010784
Toimittajan tuotenumero
93340
Tukkuerä
260
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
120 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pintamateriaali:
matta
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


