GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 0.5m, ora


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
oranssiPakkauksen sisältö:
0.5 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - oranssi
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 0.5 m
AWG - 28
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849934674
Sähkönumero
V010785
Toimittajan tuotenumero
93467
Tukkuerä
230
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
0.5 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP