Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 15m, har

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849508929

Sähkönumero

V009970

Toimittajan tuotenumero

50892

Tukkuerä

15

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

15 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

punainen

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

28

Kytkentätapa:

1:1

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).