Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 1m, har

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 1m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinmateriaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkupari

Pakkauksen sisältö:

1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Kaapelityyppi:

S/FTP
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotU/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849935695

Sähkönumero

V010137

Toimittajan tuotenumero

93569

Tukkuerä

200

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

1 m

AWG:

27

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.9 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli, joka sopii Gigabit Ethernetille, jonka nopeus on jopa 10/100/1000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-kaapelin pituus on merkitty päällevaletussa ohuessa taittosuojaläpiviennissä.