GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 20m, har

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 20m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 20 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849508936

Sähkönumero

V009971

Toimittajan tuotenumero

50893

Tukkuerä

10

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

20 m

AWG:

28

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Koottu, kaksoissuojattu LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten CAT-6-verkkokaapeli sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/10000 Mbps S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja tukeva vaippa tarjoavat Ethernet-kaapelille optimaalisen suojan kaapelin katkeamista vastaan. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Internet-kaapeli on CAT-6-testattu ja sopii Power over Ethernetille (PoE, PoE+).