GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 25m, har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
harmaaPakkauksen sisältö:
25 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 25 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849956461
Sähkönumero
V009977
Toimittajan tuotenumero
95646
Tukkuerä
8
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
25 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


