GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 30m, vio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 9 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4040849935428
Sähkönumero
V010807
Toimittajan tuotenumero
93542
Tukkuerä
8
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
9 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Korkeus:
48 mm
Upotushalkaisija:
44 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
9 m
Havainnointialueen halkaisija:
9 m
Halkaisija:
52 mm
Upotussyvyys:
48 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


