GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 3m, kel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 3 m
AWG - 28
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849683022
Sähkönumero
V010266
Toimittajan tuotenumero
68302
Tukkuerä
80
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
3 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


