GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, 7.5m, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4040849935114
Sähkönumero
V010156
Toimittajan tuotenumero
93511
Tukkuerä
40
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1440 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


