GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, S/FTP, kulma, 0.25m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 0.25 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849515415
Sähkönumero
V010006
Toimittajan tuotenumero
51541
Tukkuerä
350
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
0.25 m
AWG:
28
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


