Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/FTP, litt, 0.25m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 0.25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849942297

Sähkönumero

V010999

Toimittajan tuotenumero

94229

Tukkuerä

320

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

0.25 m

Kaapelin leveys (noin):

6.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

1.8 mm

AWG:

muu

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

litteä

Kaapelityyppi:

U/FTP

Koottu, suojattu LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin litteä Ethernet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus, voidaan asentaa ihanteellisesti esimerkiksi lattioiden tai jalkalistojen alle tilan säästämiseksi. Verkkokaapeli, jonka ulkomitat ovat n. 1,8 x 6,6 mm U/FTP-suojaus: Alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) Lyhyt RJ45-liitintyyppi napsautuskorvakkeen suojauksella Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vinkkisuojaläpivienti ja tukeva PVC-vaippa suojaavat verkkokaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta.