GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/FTP, litt, 0.5m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849942303
Sähkönumero
V011000
Toimittajan tuotenumero
94230
Tukkuerä
280
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
0.5 m
Kaapelin leveys (noin):
6.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.8 mm
AWG:
muu
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
litteä
Kaapelityyppi:
U/FTP
Koottu, suojattu LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten Erittäin litteä Ethernet-kaapeli, jolla on pieni taivutussäde ja suuri joustavuus, voidaan asentaa ihanteellisesti esimerkiksi lattioiden tai jalkalistojen alle tilan säästämiseksi. Verkkokaapeli, jonka ulkomitat ovat n. 1,8 x 6,6 mm U/FTP-suojaus: Alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) Lyhyt RJ45-liitintyyppi napsautuskorvakkeen suojauksella Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vinkkisuojaläpivienti ja tukeva PVC-vaippa suojaavat verkkokaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta.




