GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/FTP, litt, 3m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849942341
Sähkönumero
V011004
Toimittajan tuotenumero
94234
Tukkuerä
160
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
3 m
Kaapelin leveys (noin):
6.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.8 mm
AWG:
muu
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
litteä
Kaapelityyppi:
U/FTP


