GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, kulma, 0.25m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 0.25 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849515132
Sähkönumero
V009978
Toimittajan tuotenumero
51513
Tukkuerä
350
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
0.25 m
AWG:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


