GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6, U/UTP, litt, 15m, rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - ruskea
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849958830
Sähkönumero
V011199
Toimittajan tuotenumero
95883
Tukkuerä
30
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
ruskea
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
15 m
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.5 mm
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
litteä
Kaapelityyppi:
U/UTP


