Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, S/FTP, 2m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849656439

Sähkönumero

V010178

Toimittajan tuotenumero

65643

Tukkuerä

100

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

2 m

AWG:

27

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksoissuojattu LAN-kaapelin jatke RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten Asennuslaippa 25 mm:n reikävälillä asennusta varten esim. uralevyyn, kaapelikanavaan tai koteloon vastaavalla syvennyksellä Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Kikkasuojaläpivienti ja tukeva vaippa suojaavat jatkojohtoa optimaalisesti kaapelin katkeamiselta RJ45-liittimen napsautettava nenäsuojus estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA 568B:n mukaan, määritys 1:1, sopii 10 Gigabit Ethernetille 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s