GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 30m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 30 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849554353
Sähkönumero
V010085
Toimittajan tuotenumero
55435
Tukkuerä
6
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
30 m
AWG:
24
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten 2-kertainen polyeteeniulkovaippa suojaa verkkokaapelia ulkona ja tekee siitä erittäin säänkestävän. Outdoor Ethernet -kaapeli on ihanteellinen puutarhaan, parvekkeelle, retkeilyyn, rakennusten julkisivuihin ja valvontakameroihin. Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-6/6A ulkokaapeli, joka sopii Gigabit Ethernetille nopeudella jopa 10/100/1000 Mbps Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA-568B:n mukaan


