GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 40m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 40m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 40 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849554360

Sähkönumero

V010086

Toimittajan tuotenumero

55436

Tukkuerä

6

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

40 m

AWG:

24

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli RJ45-liittimillä verkkokomponenttien liittämistä varten 2-kertainen polyeteeniulkovaippa suojaa verkkokaapelia ulkona ja tekee siitä erittäin säänkestävän. Outdoor Ethernet -kaapeli on ihanteellinen puutarhaan, parvekkeelle, retkeilyyn, rakennusten julkisivuihin ja valvontakameroihin. Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. CAT-6/6A ulkokaapeli, joka sopii Gigabit Ethernetille nopeudella jopa 10/100/1000 Mbps Verkkoliitin: Pariliitosjärjestys EIA/TIA-568B:n mukaan