GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 5m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
mustaPakkauksen sisältö:
5 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849554100
Sähkönumero
V010062
Toimittajan tuotenumero
55410
Tukkuerä
60
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
5 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
ei ole
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


