Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, 7.5m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta

Parisuojaus:

ei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 7.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849742408

Sähkönumero

V010572

Toimittajan tuotenumero

74240

Tukkuerä

100

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

7.5 m

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

ei ole

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.8 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Erittäin ohut LAN-kaapeli erittäin lyhyillä RJ45-liittimillä vähentää kaapelin tilavuutta palvelinkaapissa tai patch-paneelissa ja optimoi siten ilmavirran Turvallisesti joustava: Suojaamaton ja vähäsavuinen, halogeeniton TPE-vaippa takaa erityisen pienen taivutussäteen ja suuren joustavuuden AWG 32:n ja 2,8 mm:n ulkohalkaisijan ansiosta kaapeli on erittäin ohut, mutta yhtä tehokas kuin tavallinen CAT-kaapeli CAT-6A-verkkokaapelina se sopii erinomaisesti nopeisiin yhteyksiin, kuten 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T ja 10/100/1000/10000 Mbps RJ45-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+) ja on CAT-6A-testattu (toimitetaan yksilöllisen mittausprotokollan mukana) Laadukkaat kuparijohtimet (CU) ja kullatut liitinkoskettimet takaavat alhaiset siirtovastukset ja estävät korroosiota Tehokas, kompakti taittumissuoja on vahva kaapelin rikkoutumista vastaan ja varmistaa Ethernet-kaapelin pitkän käyttöiän