GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, kulma, 0.5m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pakkauksen sisältö:
0.5 mTärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849515286
Sähkönumero
V009993
Toimittajan tuotenumero
51528
Tukkuerä
250
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
0.5 m
AWG:
24
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


