GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 6A, U/UTP, kulma, 3m, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849515316
Sähkönumero
V009996
Toimittajan tuotenumero
51531
Tukkuerä
80
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koottu, suojaamaton LAN-kaapeli 2x RJ45-liittimellä verkkokomponenttien liittämistä varten 1x 90° RJ45 kulmapistoke on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Suoran RJ45-liittimen napsautettava nenäsuoja estää napsautuskorvaketta takertumasta tai katkeamasta luotettavan Internet-yhteyden varmistamiseksi. Laadukkaat, kuparipäällysteiset alumiinijohtimet (CCA) ja kullatut kosketuspinnat takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tinkkisuojaläpivienti ja vakaa PVC-vaippa suojaavat Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. CAT-kaapelin pituus sijaitsee suoran liittimen päällystetyssä ohuessa taittosuojaläpiviennissä. CAT-6A-verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+).


