Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - CAT 8.1, S/FTP, 0.5m, mus

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Pakkauksen sisältö:

0.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 8.1 (IEC)

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849610929

Sähkönumero

V010106

Toimittajan tuotenumero

61092

Tukkuerä

200

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

8.1 (IEC)

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

0.5 m

AWG:

26

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

0,5 metrin LAN-kaapeli tukee 25 GBase-T- ja 40 GBase-T Ethernet-verkkoja (40 gigabitin yhteen) ja on taaksepäin yhteensopiva 10BASE-T:n, 100BASE-TX:n ja 1000BASE-T:n kanssa Jopa 2 000 MHz:n lähetyskaistanleveydellä Ethernet-kaapelin kaistanleveys on 4 kertaa suurempi kuin CAT-6A-kaapeleilla GHMT-sertifioitu 1 x 24 m:n siirtoetäisyydelle asennuskaapelille ja 2 x 3 m:n patchcordille 2-liitinkanavassa (8.1-standardiluokka I, toimintataajuus enintään 2 GHz) S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Varustettu molemmilta puolilta RJ45-liittimillä (8P8C), joissa on 50 μm:n kullatut kosketuspinnat ja napsautettava nenäsuoja CAT-8 LAN-kaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) ja HDBaseT:lle. Vähäsavuinen ja halogeeniton LSZH-kaapelivaippa