GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 5e, SF/UTP, 3m, magenta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849934162
Sähkönumero
V011884
Toimittajan tuotenumero
93416
Tukkuerä
120
Pituus:
3 m
Goobayn laadukas CAT 5e ‑luokan SF/UTP ‑verkkokaapeli tarjoaa luotettavan ja suojatun tiedonsiirron kaikissa perus‑ ja Gigabit Ethernet ‑verkoissa. Kaksoissuojaus (alumiinifolio + punossuoja) minimoi ulkoiset sähkömagneettiset häiriöt ja varmistaa vakaan signaalin myös haastavissa asennusympäristöissä.
Kaapeli on valmistettu CCA‑johtimesta, ja liittimissä on kultapinnoitetut koskettimet optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. RJ45‑liittimien lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta ja pidentää kaapelin käyttöikää etenkin silloin, kun liitintä käsitellään usein.
Kaapeli täyttää EIA/TIA 568B ‑standardin ja on täydellinen ratkaisu reitittimien, kytkimien, tietokoneiden ja muiden RJ45‑laitteiden väliseen kaapelointiin.
Kaapeli on valmistettu CCA‑johtimesta, ja liittimissä on kultapinnoitetut koskettimet optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. RJ45‑liittimien lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta ja pidentää kaapelin käyttöikää etenkin silloin, kun liitintä käsitellään usein.
Kaapeli täyttää EIA/TIA 568B ‑standardin ja on täydellinen ratkaisu reitittimien, kytkimien, tietokoneiden ja muiden RJ45‑laitteiden väliseen kaapelointiin.


