GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,0.5m,kelt,LC-APC/LC-APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 1.5 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849596278
Sähkönumero
V011929
Toimittajan tuotenumero
59627
Tukkuerä
175
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
1.5 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu korkealaatuisiin FTTH-, FTTB‑ ja FTTx‑toteutuksiin, joissa tarvitaan optinen yhteys talon liityntäpisteen ja sisäverkon ONT‑päätelaitteen välille. Keltainen kaapelivaippa helpottaa tunnistettavuutta ja soveltuu erityisesti ammattimaiseen asennusympäristöön, kuten datakeskuksiin ja teknisiin tiloihin.
Kaapeli on taivutusoptimoitu ITU‑T G.657.A2 ‑standardin mukaisesti, mikä mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ilman signaalin heikkenemistä. Tämä tekee kaapelista ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa kanavissa ja tarkkaan reititetyissä kuituverkkoasennuksissa.
LSZH‑halogeenivapaa vaippa parantaa paloturvallisuutta ja estää myrkyllisten kaasujen muodostumisen tulipalotilanteessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää mekaanista kestävyyttä ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen käytön. LC‑APC‑liittimet (8° kulmahiottu) tarjoavat erittäin alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.
Kaapeli on taivutusoptimoitu ITU‑T G.657.A2 ‑standardin mukaisesti, mikä mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ilman signaalin heikkenemistä. Tämä tekee kaapelista ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa kanavissa ja tarkkaan reititetyissä kuituverkkoasennuksissa.
LSZH‑halogeenivapaa vaippa parantaa paloturvallisuutta ja estää myrkyllisten kaasujen muodostumisen tulipalotilanteessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää mekaanista kestävyyttä ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen käytön. LC‑APC‑liittimet (8° kulmahiottu) tarjoavat erittäin alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.


