GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,0.5m,kelt,SC-APC/LC-UPC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Pituus - 1.5 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849596476

Sähkönumero

V011949

Toimittajan tuotenumero

59647

Tukkuerä

175

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1.5 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu FTTH‑, FTTB‑ ja FTTx‑toteutuksiin, joissa tarvitaan erittäin laadukas optinen liitäntä talon kuitupäätepisteen ja sisäverkon ONT‑päätelaitteen välillä. SC‑APC → LC‑UPC ‑liitinyhdistelmä sopii erityisesti ympäristöihin, joissa kuitulinjalla tarvitaan toisessa päässä kulmahiottu APC‑liitin alhaisen heijastuksen varmistamiseksi ja toisessa päässä UPC‑liitin matalan vaimennuksen saavuttamiseksi.

Keltainen kaapelivaippa parantaa näkyvyyttä ja helpottaa kuitujen tunnistamista teknisissä tiloissa ja datakeskuksissa. ITU‑T G.657.A2 ‑standardin mukainen taivutusoptimoitu kuiturakenne mahdollistaa erittäin pienen 30 mm minimitaivutussäteen, mikä helpottaa kaapelin reitittämistä ahtaissa asennuskanavissa ja kouruissa.

Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja tuottaa vähemmän savua sekä haitallisia kaasuja tulipalon sattuessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää mekaanista kestävyyttä ja varmistaa pitkän käyttöiän. Liittimet toimitetaan pölysuoja‑korkkien kanssa.