GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,0.5m,valk,SC-APC/SC-APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 0.5 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849595936
Sähkönumero
V011899
Toimittajan tuotenumero
59593
Tukkuerä
175
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
0.5 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu erityisesti FTTH-, FTTB- ja FTTx‑asennuksiin, joissa tarvitaan luotettava ja laadukas optinen liitäntä. Kaapeli toimii liitäntäjohtona talon kuitusiirtopisteen ja sisäverkon optisen päätelaitteen (ONT) välillä, ja se soveltuu yhtä hyvin kotiverkkoihin, toimistoympäristöihin ja konesaleihin.
Taivutusoptimoitu kuitu (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa erittäin pienen 30 mm minimitaivutussäteen, mikä helpottaa asennusta ahtaissa kohdissa ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa kaapelivaippa lisää paloturvallisuutta, tuottaa vähemmän savua ja estää myrkyllisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.
Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto tekee kaapelista kestävän ja pitkäikäisen. SC‑APC‑liittimet (8° kulmahiottu) tarjoavat erittäin alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.
Taivutusoptimoitu kuitu (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa erittäin pienen 30 mm minimitaivutussäteen, mikä helpottaa asennusta ahtaissa kohdissa ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa kaapelivaippa lisää paloturvallisuutta, tuottaa vähemmän savua ja estää myrkyllisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.
Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto tekee kaapelista kestävän ja pitkäikäisen. SC‑APC‑liittimet (8° kulmahiottu) tarjoavat erittäin alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.




