GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,10m,kelt,SC-APC/SC-APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 10 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849596421
Sähkönumero
V011944
Toimittajan tuotenumero
59642
Tukkuerä
40
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn FTTH‑, FTTB‑ ja FTTx‑asennuksissa. Se toimii liitäntäjohtona talon kuitupäätepisteen ja sisäverkon optisen päätelaitteen (ONT) välillä. Keltainen väri parantaa näkyvyyttä ja tunnistettavuutta ammattimaisissa asennuksissa, kuten datakeskuksissa ja teknisissä tiloissa.
Taivutusoptimoitu kuiturakenne perustuu ITU‑T G.657.A2 ‑standardiin, joka mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ilman merkittävää signaalihäviötä. Tämä tekee kaapelista ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa asennuskanavissa, kulmissa ja kapeissa kaapelireiteissä.
Halogeenivapaa LSZH‑ulkovaippa täyttää tiukat turvallisuusstandardit (IEC 60754‑2, IEC 60332‑1, IEC 61034) ja vähentää savun ja haitallisten kaasujen muodostumista mahdollisessa palotilanteessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää kaapelin mekaanista kestävyyttä ja pidentää käyttöikää.
Taivutusoptimoitu kuiturakenne perustuu ITU‑T G.657.A2 ‑standardiin, joka mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ilman merkittävää signaalihäviötä. Tämä tekee kaapelista ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa asennuskanavissa, kulmissa ja kapeissa kaapelireiteissä.
Halogeenivapaa LSZH‑ulkovaippa täyttää tiukat turvallisuusstandardit (IEC 60754‑2, IEC 60332‑1, IEC 61034) ja vähentää savun ja haitallisten kaasujen muodostumista mahdollisessa palotilanteessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää kaapelin mekaanista kestävyyttä ja pidentää käyttöikää.


