GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,10m,valk,LC-APC/LC-APC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 10 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849595882

Sähkönumero

V011894

Toimittajan tuotenumero

59588

Tukkuerä

40

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä korkealaatuinen OS2‑yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu erityisesti FTTH‑ratkaisuihin (Fiber‑to‑the‑Home) sekä muihin FTTB/FTTx‑asennuksiin. Se toimii ideaalina liitäntäkaapelina talon kuitusiirtopisteen ja sisäverkon ONT‑päätelaitteen välillä. Kaapeli soveltuu sekä koti‑ että yritysverkkoihin ja myös vaativiin datakeskusympäristöihin.

Taivutusoptimoitu kuiturakenne (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa erittäin pienen, vain 30 mm staattisen taivutussäteen, mikä säästää tilaa ja helpottaa asennusta ahtaissa kohdissa. LSZH‑halogeenivapaa vaippa lisää turvallisuutta vähentämällä savun ja myrkyllisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.

Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto parantaa kaapelin mekaanista kestävyyttä, ja LC‑APC‑liittimet (8° hiontakulma) takaavat alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.