GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,1m,valk,LC-APC/LC-APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 1 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849595844
Sähkönumero
V011890
Toimittajan tuotenumero
59584
Tukkuerä
150
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Tämä korkealaatuinen OS2‑yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu erityisesti FTTH‑ratkaisuihin (Fiber‑to‑the‑Home) sekä muihin FTTB/FTTx‑asennuksiin. Se toimii ideaalina liitäntäkaapelina talon kuitusiirtopisteen ja sisäverkon ONT‑päätelaitteen välillä. Kaapeli soveltuu sekä koti‑ että yritysverkkoihin ja myös vaativiin datakeskusympäristöihin.
Taivutusoptimoitu kuiturakenne (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa erittäin pienen, vain 30 mm staattisen taivutussäteen, mikä säästää tilaa ja helpottaa asennusta ahtaissa kohdissa. LSZH‑halogeenivapaa vaippa lisää turvallisuutta vähentämällä savun ja myrkyllisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.
Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto parantaa kaapelin mekaanista kestävyyttä, ja LC‑APC‑liittimet (8° hiontakulma) takaavat alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.
Taivutusoptimoitu kuiturakenne (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa erittäin pienen, vain 30 mm staattisen taivutussäteen, mikä säästää tilaa ja helpottaa asennusta ahtaissa kohdissa. LSZH‑halogeenivapaa vaippa lisää turvallisuutta vähentämällä savun ja myrkyllisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.
Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto parantaa kaapelin mekaanista kestävyyttä, ja LC‑APC‑liittimet (8° hiontakulma) takaavat alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.




