GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,2m,kelt,LC-APC/LC-APC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Pituus - 2 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849596292

Sähkönumero

V011931

Toimittajan tuotenumero

59629

Tukkuerä

125

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu korkealaatuisiin FTTH-, FTTB‑ ja FTTx‑toteutuksiin, joissa tarvitaan optinen yhteys talon liityntäpisteen ja sisäverkon ONT‑päätelaitteen välille. Keltainen kaapelivaippa helpottaa tunnistettavuutta ja soveltuu erityisesti ammattimaiseen asennusympäristöön, kuten datakeskuksiin ja teknisiin tiloihin.

Kaapeli on taivutusoptimoitu ITU‑T G.657.A2 ‑standardin mukaisesti, mikä mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ilman signaalin heikkenemistä. Tämä tekee kaapelista ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa kanavissa ja tarkkaan reititetyissä kuituverkkoasennuksissa.

LSZH‑halogeenivapaa vaippa parantaa paloturvallisuutta ja estää myrkyllisten kaasujen muodostumisen tulipalotilanteessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää mekaanista kestävyyttä ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen käytön. LC‑APC‑liittimet (8° kulmahiottu) tarjoavat erittäin alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.